ZFC75 Vakuumfilter

Vakuumfilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:ZFC75
Rubix:2000916
Hersteller:ZFC75
EAN:3618036490855
ZFC75 Vakuumfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)5/16 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ZFC75 Vakuumfilter


Die Serie ZF sind Luftansaugfilter, die Störungen in Vakuumanlagen durch Verunreinigungen in der Luft verhindern. Sie sind leicht und kompakt. ZF-Filterelemente lassen sich einfach und ohne Werkzeug austauschen.
ZFC, Leitungsfilter für Druckluft- oder Vakuumanwendungen mit Steckverbindung (NEU)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x68x28 mm
Bruttogewicht20 g
Gewindedurchmesser (Zoll)5/16 ''
Filterfeinheit5 µm
Werkstoffpolycarbonat
Volumenstrom250 l/min
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
14,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std