Referenzen

Festo:MS6-LF-1/2-ERM
Rubix:441596
Hersteller:529615
EAN:4052568085353
MS6-LF-1/2-ERM Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Filterfeinheit40 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Filter MS6-LF-1/2-ERM 40 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=manuell drehend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)240x78x104 mm
Bruttogewicht759,99 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Filterfeinheit40 µm
Werkstoffaluminium-druckguß
Volumenstrom4100 l/min
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck20 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
53,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen