LFMAP-D-MAXI Druckluftaufbereitung, Reihe D

LFMAP Filterpatrone

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMAP-D-MAXI
Rubix:440046
Hersteller:162676
EAN:4052568132132
LFMAP-D-MAXI Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)0,75 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMAP-D-MAXI Druckluftaufbereitung, Reihe D


Feinstfilterpatrone LFMAP-D-MAXI für Feinstfilter LFMA mit Filterfeinheit 0,01µm. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Filterfeinheit=0,01 µm, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x57x114 mm
Bruttogewicht70,9 g
Gewindedurchmesser (Zoll)0,75 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Typmicro filter cartridge
Volumenstrom550 l/min
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Min. Temperatur1,5 °C
Max. Temperatur60 °C
Verbindung3/4 npt / g 3/4 iso
HerkunftslandGB
Zolltarifcode84213925
129,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,63 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen