PHYNOMIC XG, 12 PP502900012, MR-Strick/phynomic
Montagehandschuh phynomic XG
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:60070-12
Rubix:2706964
EAN:4048612046159


Technische Zusammenfassung
| Größe | 12 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polymer |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : PHYNOMIC XG, 12 PP502900012, MR-Strick/phynomic
Flexibler, extrem robuster Schutz mit hervorragendem Ölgrip
• Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaumbeschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: Polyamid und Elastan, 15 Gauge
• Hohe Atmungsaktivität durch offenporige Schaumbeschichtung
• Sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von (öligen) Teilen
• Perfekte Passform
• Farbe: schwarz Anwendungsbereich: Allgemeine Montagearbeiten, Instandhaltung, Maschinenbau, Logistik, Handwerk, Beton- und Bauarbeiten
• Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaumbeschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
• Trägermaterial: Polyamid und Elastan, 15 Gauge
• Hohe Atmungsaktivität durch offenporige Schaumbeschichtung
• Sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von (öligen) Teilen
• Perfekte Passform
• Farbe: schwarz Anwendungsbereich: Allgemeine Montagearbeiten, Instandhaltung, Maschinenbau, Logistik, Handwerk, Beton- und Bauarbeiten
Größe 12
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 12 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polymer |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | elasthan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
51,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen