884514 G-PU-ESD 2 GR.11 WEISS Montagehands 100% Polyester Karbonfaser PU-Beschichtung ESD
G-PU ESD 2 HANDSCHUHE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:884514
Rubix:3237602
EAN:3660338379154


Technische Zusammenfassung
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 884514 G-PU-ESD 2 GR.11 WEISS Montagehands 100% Polyester Karbonfaser PU-Beschichtung ESD
Die G-PU ESD 2 Handschuhe vereinen Präzision, Komfort und elektrostatischen Schutz dank eines nahtlosen Polyesterfutters (13 Gauge) mit Kohlenstofffasern sowie einer PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingern.
Ihr Design gewährleistet eine hervorragende Fingerfertigkeit, eine wirksame Ableitung elektrostatischer Ladungen und einen sicheren Griff.
Erhältlich in den Größen 6 bis 11 bieten sie dank des elastischen Bündchens eine optimale Passform.
Waschbar und langlebig behalten sie ihre Leistungsfähigkeit über die Zeit und entsprechen der Norm EN 388:2016.
Ihr Design gewährleistet eine hervorragende Fingerfertigkeit, eine wirksame Ableitung elektrostatischer Ladungen und einen sicheren Griff.
Erhältlich in den Größen 6 bis 11 bieten sie dank des elastischen Bündchens eine optimale Passform.
Waschbar und langlebig behalten sie ihre Leistungsfähigkeit über die Zeit und entsprechen der Norm EN 388:2016.
Handschuhe G-PU Esd (Gestrickte PU-Beschichtung) Größe 11
Stärken
Sehr gute Fingerfertigkeit, ideal für die Herstellung von elektrischen Komponenten, mit einer Polyesterfutter in 13-Gauge für optimalen Komfort.
Anwendungen
Automobil-, Luft- und Eisenbahnindustrie. Logistik und Vertrieb. Maschinen und Ausrüstungen. Öffentliche Dienste und Instandhaltung. Elektronische Geräte und Halbleiter.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Schutzklasse | ja |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,73 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std