11-600-8 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Montagehandschuh HyFlex® 11-600
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:11-600-8
Rubix:1724991
Hersteller:11600080
EAN:0076490499334

Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 11-600-8 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Die HyFlex® 11-600 Handschuhe von Ansell sind leichte Industriehandschuhe, die eine ausgezeichnete taktile Sensibilität für feine Arbeiten bieten. Ihre Polyurethan-Beschichtung und das Nylonfutter sorgen für eine hohe Fingerfertigkeit, ideal für Aufgaben, die präzise Handbewegungen erfordern. Ihr leichtes und komfortables Design macht sie zur perfekten Wahl für Arbeiten, welche einen effektiven Schutz erfordern, ohne die Präzision oder den Komfort des Anwenders zu beeinträchtigen.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe zeichnen sich durch ihre Polyurethan-Beschichtung aus, welche eine hervorragende taktile Sensibilität bietet und sind somit ideal für komplexe Anwendungen. Die Handflächenbeschichtung sorgt für zusätzlichen Schutz, während die hohe Fingerfertigkeit erhalten bleibt. Das leichte Design und das Strickbündchen reduzieren die Ermüdung der Hände und verbessern den Tragekomfort während des gesamten Arbeitstages. Darüber hinaus sorgt das Strickbündchen für einen festen Sitz, was das Handling empfindlicher Teile erleichtert. Es bietet zudem eine gute Beständigkeit gegen Abrieb und Reißen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchentyp: Strickbündchen
• Feinheit: 15
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10. 11
• Länge: 200-260 mm (abhängig von der Größe)
• Farbe: Weiß
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
Die HyFlex® 11-600 Handschuhe entsprechen der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 und erfüllen die EN 388-Norm mit der Klassifizierung 3121A. Dies gewährleistet insbesondere eine gute Abriebfestigkeit (3/4) und Reißfestigkeit (2/4).
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Lösungen für den Arbeitsschutz. Gegründet im Jahr 1893, hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedenster Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus und entwickelt Produkte mit fortschrittlichen Technologien, welche die Sicherheit und den Komfort der Anwender gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette von Handschuhen, die für spezifische Anwendungen, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen der Lebensmittelsicherheit, geeignet sind. Ansell legt zudem großen Wert auf hohe Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und trägt so zu einem sichereren und gesünderen Arbeitsumfeld bei.
Eigenschaften:
Diese Handschuhe zeichnen sich durch ihre Polyurethan-Beschichtung aus, welche eine hervorragende taktile Sensibilität bietet und sind somit ideal für komplexe Anwendungen. Die Handflächenbeschichtung sorgt für zusätzlichen Schutz, während die hohe Fingerfertigkeit erhalten bleibt. Das leichte Design und das Strickbündchen reduzieren die Ermüdung der Hände und verbessern den Tragekomfort während des gesamten Arbeitstages. Darüber hinaus sorgt das Strickbündchen für einen festen Sitz, was das Handling empfindlicher Teile erleichtert. Es bietet zudem eine gute Beständigkeit gegen Abrieb und Reißen.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: Nylon
• Bündchentyp: Strickbündchen
• Feinheit: 15
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10. 11
• Länge: 200-260 mm (abhängig von der Größe)
• Farbe: Weiß
• Waschtemperatur: 40 °C
Normen:
Die HyFlex® 11-600 Handschuhe entsprechen der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 und erfüllen die EN 388-Norm mit der Klassifizierung 3121A. Dies gewährleistet insbesondere eine gute Abriebfestigkeit (3/4) und Reißfestigkeit (2/4).
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Lösungen für den Arbeitsschutz. Gegründet im Jahr 1893, hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedenster Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus und entwickelt Produkte mit fortschrittlichen Technologien, welche die Sicherheit und den Komfort der Anwender gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette von Handschuhen, die für spezifische Anwendungen, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu Anforderungen der Lebensmittelsicherheit, geeignet sind. Ansell legt zudem großen Wert auf hohe Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und trägt so zu einem sichereren und gesünderen Arbeitsumfeld bei.
Stärken
• Polyurethan-Beschichtung für optimale taktile Sensibilität und hohe Präzision bei der Handhabung
• Leichtes und komfortables Design zur Reduzierung der Handermüdung bei repetitiven Aufgaben
• Strickbündchen für perfekten Sitz und sicheren Halt, was eine bessere Handhabung ermöglicht
• Erhöhter Schutz dank der Handflächenbeschichtung, die ein ideales Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Fingerfertigkeit bietet
• Leichtes und komfortables Design zur Reduzierung der Handermüdung bei repetitiven Aufgaben
• Strickbündchen für perfekten Sitz und sicheren Halt, was eine bessere Handhabung ermöglicht
• Erhöhter Schutz dank der Handflächenbeschichtung, die ein ideales Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Fingerfertigkeit bietet
Anwendungen
Diese Handschuhe sind ideal für leichte Anwendungen in Umgebungen, in denen Präzision von entscheidender Bedeutung ist. Sie eignen sich perfekt für die Montage und Inspektion kleiner Teile, das Zusammenbauen von Komponenten sowie das Justieren von Systemen und Schraubarbeiten. Ihr geringes Gewicht und ihre taktile Sensibilität machen sie zur bevorzugten Wahl in der Automobilindustrie, der Metallverarbeitung sowie im Bereich Investitionsgüter, in dem Komfort und Präzision bei der Handhabung höchste Priorität haben.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Werkstoff | nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,87 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std