Referenzen
Ansell:11-819ESD 09
Rubix:2979745
Hersteller:11819090
EAN:0076490613921

Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : 11-819-ESD-9 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Der HyFlex 11-819 ESD-Handschuh von Ansell ist ein feinfühliger Schutzhandschuh mit Ansell FORTIX™-Technologie für Abriebfestigkeit. Er bietet einen langlebigen Schutz in abrasiven Umgebungen und schützt vor elektrostatischen Entladungen (ESD).
Eigenschaften:
Dieser nahtlos gestrickte Handschuh aus Nylon, Spandex und Carbonfasern schützt vor elektrostatischen Entladungen (ESD) und ist gleichzeitig mit Touchscreens kompatibel. Dadurch eignet er sich ideal für präzise Arbeiten. Die FORTIX™-Beschichtung aus Nitrilschaum verbessert die Abriebfestigkeit und gewährleistet einen sicheren Griff, während die ZONZ™ Comfort Fit-Technologie für Komfort und Flexibilität sorgt. Der Handschuh wurde speziell für industrielle Umgebungen entwickelt, in denen ein Schutz vor ESD erforderlich ist, beispielsweise in der Automobil- sowie der Elektronikindustrie.
Spezifikationen:
• Ausführung: Nahtlos gestrickter Handschuh, beschichtet auf Handfläche und Fingerspitzen
• Garnfeinheit: 18
• Material: Nylon, Carbonfasern, Spandex
• Beschichtung: 100 % ultradünner Nitrilschaum
• Bündchen: Gestricktes Handgelenkbündchen
• Länge: 195–255 mm, abhängig von der Größe
• Verfügbare Größen: 6 bis 11
• Frei von Latex und Silikon
• Waschbar: Maschinenwaschbar bei 40 °C (mindestens 3 Wäschen ohne Qualitätsverlust)
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton (144 Paar)
• Nachhaltigkeit: Gefertigt in einem Werk, das zu 83 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird, von Intertek zertifiziert ist und über 99 % der Abfälle von der Deponie fernhält. Mit einem nach ISO 14001 akkreditierten Umweltmanagementsystem. Verpackung enthält mindestens 45 % recycelte Materialien.
Normen:
Dieser spezielle antistatische Handschuh erfüllt die folgenden europäischen Normen:
• EN 21420 für allgemeine Anforderungen
• EN 388 für mechanische Beständigkeit (Level 4121A)
• EN 16350 für elektrostatische Entladungsbeständigkeit
Er ist eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie II gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 und CE-zertifiziert. Darüber hinaus wurde er von Dermatest mit „sehr gut“ für Hautverträglichkeit bewertet und ist STANDARD 100 nach Oeko-Tex zertifiziert.
Informationen zur Marke:
Ansell wurde im Jahr 1893 in Australien gegründet und ist heute ein weltweit führendes Unternehmen für persönliche Schutzausrüstungen in der Industrie sowie im Gesundheitswesen. Mit Hunderten von Patenten bedient Ansell Millionen von Arbeitern in zahlreichen Ländern und ist bekannt für innovative Schutzlösungen, insbesondere bei Handschuhen und Spezialkleidung.
Eigenschaften:
Dieser nahtlos gestrickte Handschuh aus Nylon, Spandex und Carbonfasern schützt vor elektrostatischen Entladungen (ESD) und ist gleichzeitig mit Touchscreens kompatibel. Dadurch eignet er sich ideal für präzise Arbeiten. Die FORTIX™-Beschichtung aus Nitrilschaum verbessert die Abriebfestigkeit und gewährleistet einen sicheren Griff, während die ZONZ™ Comfort Fit-Technologie für Komfort und Flexibilität sorgt. Der Handschuh wurde speziell für industrielle Umgebungen entwickelt, in denen ein Schutz vor ESD erforderlich ist, beispielsweise in der Automobil- sowie der Elektronikindustrie.
Spezifikationen:
• Ausführung: Nahtlos gestrickter Handschuh, beschichtet auf Handfläche und Fingerspitzen
• Garnfeinheit: 18
• Material: Nylon, Carbonfasern, Spandex
• Beschichtung: 100 % ultradünner Nitrilschaum
• Bündchen: Gestricktes Handgelenkbündchen
• Länge: 195–255 mm, abhängig von der Größe
• Verfügbare Größen: 6 bis 11
• Frei von Latex und Silikon
• Waschbar: Maschinenwaschbar bei 40 °C (mindestens 3 Wäschen ohne Qualitätsverlust)
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton (144 Paar)
• Nachhaltigkeit: Gefertigt in einem Werk, das zu 83 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird, von Intertek zertifiziert ist und über 99 % der Abfälle von der Deponie fernhält. Mit einem nach ISO 14001 akkreditierten Umweltmanagementsystem. Verpackung enthält mindestens 45 % recycelte Materialien.
Normen:
Dieser spezielle antistatische Handschuh erfüllt die folgenden europäischen Normen:
• EN 21420 für allgemeine Anforderungen
• EN 388 für mechanische Beständigkeit (Level 4121A)
• EN 16350 für elektrostatische Entladungsbeständigkeit
Er ist eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie II gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 und CE-zertifiziert. Darüber hinaus wurde er von Dermatest mit „sehr gut“ für Hautverträglichkeit bewertet und ist STANDARD 100 nach Oeko-Tex zertifiziert.
Informationen zur Marke:
Ansell wurde im Jahr 1893 in Australien gegründet und ist heute ein weltweit führendes Unternehmen für persönliche Schutzausrüstungen in der Industrie sowie im Gesundheitswesen. Mit Hunderten von Patenten bedient Ansell Millionen von Arbeitern in zahlreichen Ländern und ist bekannt für innovative Schutzlösungen, insbesondere bei Handschuhen und Spezialkleidung.
Stärken
• ESD-Schutz gegen elektrostatische Entladungen
• Hohe Sensibilität für präzise Arbeiten dank ultradünner Beschichtung
• Langlebiger Schutz in abrasiven Umgebungen
• Verbesserte Atmungsaktivität für trockene und kühle Hände
• Optimierte Passform und Haptik
• Zertifiziert nach Oeko-Tex® und dermatologisch getestet durch Dermatest®
• Touchscreen-Kompatibilität
• Hohe Sensibilität für präzise Arbeiten dank ultradünner Beschichtung
• Langlebiger Schutz in abrasiven Umgebungen
• Verbesserte Atmungsaktivität für trockene und kühle Hände
• Optimierte Passform und Haptik
• Zertifiziert nach Oeko-Tex® und dermatologisch getestet durch Dermatest®
• Touchscreen-Kompatibilität
Anwendungen
Der HyFlex 11-819 ESD eignet sich ideal für präzise Arbeiten, die eine hohe Sensibilität und antistatischen Schutz erfordern. Anwendungsbereiche sind unter anderem:
• Elektronikmontage
• Handhabung empfindlicher Komponenten
• Qualitätskontrolle
• Labortätigkeiten
• Elektronikmontage
• Handhabung empfindlicher Komponenten
• Qualitätskontrolle
• Labortätigkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | ja |
| Packung | 12 paar beutel; 12 beutel im karton |
| Werkstoff | fortix foam nitrile (beschichtung);nylon spandex, carbon (liner) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,07 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std