11-618-8 BLAU-SCHWARZ PP50040008, Mehrzweckschutz, leichte Belastungen
HyFlex 11-618
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:11-618 08
Rubix:1682379
Hersteller:11618080
EAN:0076490489465

Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 11-618-8 BLAU-SCHWARZ PP50040008, Mehrzweckschutz, leichte Belastungen
Der HyFlex 11-618 Handschuh von Ansell ist ein hochwertiges Produkt, das entwickelt wurde, um ein außergewöhnliches Maß an Komfort sowie eine hervorragende Passform und Sensibilität bei der Handhabung empfindlicher Teile zu bieten. Die 18er-Stricktechnologie sorgt für einen Handschuh, der sowohl ultrafein als auch robust ist und sich ideal für eine breite Palette von leichten Arbeiten unter trockenen bis leicht öligen Bedingungen eignet.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh sitzt wie eine zweite Haut und bietet eine beeindruckende Tastsensibilität. Der leichte 18er-Strick sorgt für präzise und komfortable Handhabung. Die ultradünne Polyurethan-Beschichtung bietet hohe Abriebfestigkeit und gleichzeitig eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit. Zudem sind die dunklen Farbtöne des Handschuhs ideal für schmutzige Umgebungen, da sie Flecken kaschieren und die Lebensdauer des Handschuhs verlängern.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Nylon
• Strickdichte: 18er-Strick
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan (PU)
• Touchscreen-kompatibel: Ja
• Bündchenmodell: Strickbündchen
• Ansell Artikelnummer: 11-618
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton.
Normen:
Der HyFlex 11-618 Handschuh entspricht der europäischen Norm EN 388 mit einer Leistungsbewertung von 3121X: Er bietet Schutz vor Abrieb (3/4), Schnitt (1/5), Riss (2/4) und Perforation (1/4). Zudem ist die Produktionsstätte mit der Zertifizierung „Zero Waste to Landfill“ sowie nach ISO 14001:2015 zertifiziert, was nachhaltige Produktions- und Verpackungspraktiken garantiert. Der Karton besteht zu mindestens 80 % aus recyceltem Material und ist in der Größe optimiert für eine effizientere Lieferung. Die Primärverpackung jedes Paares wurde neu gestaltet, um 70 % weniger Material zu verwenden als die vorherige Verpackung. Das Papierband besteht aus Materialien, die aus verantwortungsvollen Quellen stammen. Die Herstellung erfolgt in einer Fabrik mit einem zertifizierten Umweltmanagementsystem, das von Intertek geprüft wurde und mehr als 99 % des Abfalls von der Deponie fernhält.
Markeninformationen:
Ansell wurde 1893 in Australien gegründet und ist heute ein weltweit führendes Unternehmen für persönliche Schutzausrüstung in der Industrie und im Gesundheitswesen. Das Unternehmen hält mehr als 300 Patente und versorgt zahlreiche Arbeiter in einer Vielzahl von Ländern weltweit. Ansell ist bekannt für seine Innovationen in der Schutzausrüstung, insbesondere in der Entwicklung von spezialisierten Handschuhen und Schutzkleidung.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh sitzt wie eine zweite Haut und bietet eine beeindruckende Tastsensibilität. Der leichte 18er-Strick sorgt für präzise und komfortable Handhabung. Die ultradünne Polyurethan-Beschichtung bietet hohe Abriebfestigkeit und gleichzeitig eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit. Zudem sind die dunklen Farbtöne des Handschuhs ideal für schmutzige Umgebungen, da sie Flecken kaschieren und die Lebensdauer des Handschuhs verlängern.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: Nylon
• Strickdichte: 18er-Strick
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan (PU)
• Touchscreen-kompatibel: Ja
• Bündchenmodell: Strickbündchen
• Ansell Artikelnummer: 11-618
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton.
Normen:
Der HyFlex 11-618 Handschuh entspricht der europäischen Norm EN 388 mit einer Leistungsbewertung von 3121X: Er bietet Schutz vor Abrieb (3/4), Schnitt (1/5), Riss (2/4) und Perforation (1/4). Zudem ist die Produktionsstätte mit der Zertifizierung „Zero Waste to Landfill“ sowie nach ISO 14001:2015 zertifiziert, was nachhaltige Produktions- und Verpackungspraktiken garantiert. Der Karton besteht zu mindestens 80 % aus recyceltem Material und ist in der Größe optimiert für eine effizientere Lieferung. Die Primärverpackung jedes Paares wurde neu gestaltet, um 70 % weniger Material zu verwenden als die vorherige Verpackung. Das Papierband besteht aus Materialien, die aus verantwortungsvollen Quellen stammen. Die Herstellung erfolgt in einer Fabrik mit einem zertifizierten Umweltmanagementsystem, das von Intertek geprüft wurde und mehr als 99 % des Abfalls von der Deponie fernhält.
Markeninformationen:
Ansell wurde 1893 in Australien gegründet und ist heute ein weltweit führendes Unternehmen für persönliche Schutzausrüstung in der Industrie und im Gesundheitswesen. Das Unternehmen hält mehr als 300 Patente und versorgt zahlreiche Arbeiter in einer Vielzahl von Ländern weltweit. Ansell ist bekannt für seine Innovationen in der Schutzausrüstung, insbesondere in der Entwicklung von spezialisierten Handschuhen und Schutzkleidung.
Stärken
• Ultrafeiner Handschuh für präzise Handhabung.
• Gewährt Hervorragende Geschicklichkeit und taktile Sensibilität.
• Überlegene Abriebfestigkeit und optimaler Komfort.
• Dunkler Träger, der weniger anfällig für Schmutz ist und die Haltbarkeit erhöht.
• Geeignet für den Einsatz in Automaten-Dispensern.
• Gewährt Hervorragende Geschicklichkeit und taktile Sensibilität.
• Überlegene Abriebfestigkeit und optimaler Komfort.
• Dunkler Träger, der weniger anfällig für Schmutz ist und die Haltbarkeit erhöht.
• Geeignet für den Einsatz in Automaten-Dispensern.
Anwendungen
Der HyFlex 11-618 Handschuh von Ansell eignet sich hervorragend für das Greifen, Halten, Montieren und Zusammenbauen von Komponenten. Auch für das Fixieren von Teilen und Komponenten bietet er Schutz und Präzision in verschiedenen Arbeitsumgebungen. Er ist besonders gut geeignet für die Automobilindustrie, industrielle Ausrüstungen und die Metallverarbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Schutzklasse | nein |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Werkstoff | nylon / polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,53 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std