11-818-10 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
HyFlex 11-818
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:11-818-10
Rubix:2007233
Hersteller:11818100
EAN:0076490478537





Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 11-818-10 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Der HyFlex 11-818 Handschuh von Ansell ist ein Präzisionshandschuh, der entwickelt wurde, um optimalen Schutz in abrasiven Umgebungen zu bieten. Dank der ultradünnen FORTIX™ Nitrilschaum-Beschichtung ist dieser Handschuh für seine außergewöhnliche Haltbarkeit, hohe Atmungsaktivität und seine Fähigkeit, die Hände kühl und trocken zu halten, bekannt.
Eigenschaften:
Dank der nahtlosen Unterstützungstechnologie und einem 15 % leichteren Design bietet der HyFlex 11-818 durch seine ausergewöhnlich hohe Tastsensibilität das Gefühl einer „zweiten Haut“ und somit einen beispiellosen Komfort für Präzisionsarbeiten. Dieser Handschuh wurde speziell entwickelt, um hervorragenden Abriebschutz (Stufe 3) zu bieten und gleichzeitig die Griffigkeit in trockenen Umgebungen zu verbessern. Die 18-Gauge-Konstruktion aus Nylon und Spandex eignet sich ideal für feine Manipulationsarbeiten. Die ZONZ™ Comfort Fit-Technologie passt sich optimal den natürlichen Konturen der Hand an und gewährleistet optimalen Halt und eine erhöhte Bewegungsfreiheit. Die FORTIX™ Nitrilschaum-Beschichtung hält bis zu dreimal länger als vergleichbare Beschichtungen.
Spezifikationen:
• Ausführung: Beschichtung auf der Handfläche
• Beschichtungsmaterial: Atmungsaktiver FORTIX Nitrilschaum
• Trägermaterial: Nylon, Spandex
• Manschettentyp: Gestricktes Handgelenk
• Gauge: 18
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 200–270 mm, je nach Größe
• Beschichtungsdicke: 0,7 mm
• Farbe: Blau
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
• Sehr gute Hautverträglichkeit (Dermatest „ausgezeichnet“)
Normen:
Der HyFlex 11-818 Handschuh von Ansell erfüllt die Leistungs- und Konformitätsnormen der Europäischen Union. Er ist CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Dieser Handschuh entspricht der Norm EN 388 der Kategorie 3121A und ist zudem nach STANDARD 100 von Oeko-Tex zertifiziert.
Markeninformationen:
Ansell, gegründet 1893, ist ein weltweit führender Anbieter von Schutzlösungen und bekannt für seine Innovationen im Bereich der Handschuhe für den medizinischen, industriellen und Haushaltssektor. Mit über 300 Patenten zeichnet sich das Unternehmen durch modernste Technologien und sein Engagement zur Verbesserung der weltweiten Arbeitssicherheit aus.
Eigenschaften:
Dank der nahtlosen Unterstützungstechnologie und einem 15 % leichteren Design bietet der HyFlex 11-818 durch seine ausergewöhnlich hohe Tastsensibilität das Gefühl einer „zweiten Haut“ und somit einen beispiellosen Komfort für Präzisionsarbeiten. Dieser Handschuh wurde speziell entwickelt, um hervorragenden Abriebschutz (Stufe 3) zu bieten und gleichzeitig die Griffigkeit in trockenen Umgebungen zu verbessern. Die 18-Gauge-Konstruktion aus Nylon und Spandex eignet sich ideal für feine Manipulationsarbeiten. Die ZONZ™ Comfort Fit-Technologie passt sich optimal den natürlichen Konturen der Hand an und gewährleistet optimalen Halt und eine erhöhte Bewegungsfreiheit. Die FORTIX™ Nitrilschaum-Beschichtung hält bis zu dreimal länger als vergleichbare Beschichtungen.
Spezifikationen:
• Ausführung: Beschichtung auf der Handfläche
• Beschichtungsmaterial: Atmungsaktiver FORTIX Nitrilschaum
• Trägermaterial: Nylon, Spandex
• Manschettentyp: Gestricktes Handgelenk
• Gauge: 18
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 200–270 mm, je nach Größe
• Beschichtungsdicke: 0,7 mm
• Farbe: Blau
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
• Sehr gute Hautverträglichkeit (Dermatest „ausgezeichnet“)
Normen:
Der HyFlex 11-818 Handschuh von Ansell erfüllt die Leistungs- und Konformitätsnormen der Europäischen Union. Er ist CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Dieser Handschuh entspricht der Norm EN 388 der Kategorie 3121A und ist zudem nach STANDARD 100 von Oeko-Tex zertifiziert.
Markeninformationen:
Ansell, gegründet 1893, ist ein weltweit führender Anbieter von Schutzlösungen und bekannt für seine Innovationen im Bereich der Handschuhe für den medizinischen, industriellen und Haushaltssektor. Mit über 300 Patenten zeichnet sich das Unternehmen durch modernste Technologien und sein Engagement zur Verbesserung der weltweiten Arbeitssicherheit aus.
Stärken
• "Zweite-Haut-Gefühl" und extrem hohe taktile Empfindlichkeit.
• Hohe Haltbarkeit und Abriebfestigkeit.
• Optimaler Komfort und Bewegungsfreiheit dank ZONZ™ Comfort Fit-Technologie.
• Luftdurchlässige Nitrilschaum-Beschichtung für trockene und kühle Hände.
• Hautfreundlich und silikonfrei, um Verunreinigungen metallischer Bauteile zu vermeiden.
• Hohe Haltbarkeit und Abriebfestigkeit.
• Optimaler Komfort und Bewegungsfreiheit dank ZONZ™ Comfort Fit-Technologie.
• Luftdurchlässige Nitrilschaum-Beschichtung für trockene und kühle Hände.
• Hautfreundlich und silikonfrei, um Verunreinigungen metallischer Bauteile zu vermeiden.
Anwendungen
Der HyFlex 11-818 Handschuh ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:
• Anpassung von Teilen und Systemen
• Montage und Demontage
• Endmontage
• Be- und Entladen von Lkws und Fahrzeugen
• Handhabung von Waren (Kartonagen, Behälter, Schüttgüter…)
• Versand, Transport und Lieferung von Waren
• Schlosserarbeiten
• Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
Sein leichtes Design und der Abriebschutz machen ihn zur idealen Wahl für allgemeine Handhabungs- und Montagearbeiten.
• Anpassung von Teilen und Systemen
• Montage und Demontage
• Endmontage
• Be- und Entladen von Lkws und Fahrzeugen
• Handhabung von Waren (Kartonagen, Behälter, Schüttgüter…)
• Versand, Transport und Lieferung von Waren
• Schlosserarbeiten
• Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
Sein leichtes Design und der Abriebschutz machen ihn zur idealen Wahl für allgemeine Handhabungs- und Montagearbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | elasthan |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Werkstoff | elastan / nitril schaumstoff / nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,49 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std