Schutzhandschuhe f. Präzisionsarbeiten

Schutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten sind eine eigenständige Kategorie innerhalb der PSA-Handschutzlösungen. Sie schützen vor spezifischen Risiken und schränken gleichzeitig die Fingerbeweglichkeit sowie die allgemeine Feinmotorik so wenig wie möglich ein. Für Fachkräfte, die beim Arbeiten ein Gefühl „wie mit bloßen Händen“ benötigen, sind sie unverzichtbar.

Was macht aus einem Schutzhandschuh einen Handschuh für Feinarbeiten?

Entscheidend sind die Materialfeinheit und der Grad an Dextrität. Für ein besonders präzises Griffgefühl werden die meisten Modelle nahtlos in einem Stück gefertigt und mit einer feinen Maschenweite (Gauge 13 bis 18) gestrickt. Der Gauge-Wert gibt an, wie viele Nadeln pro Zoll beim Strickvorgang eingesetzt werden. Je höher der Wert, desto dichter das Maschenbild und desto dünner und flexibler der Handschuh. Diese Konstruktion sorgt für einen passgenaue Handschutz mit „Second-Skin“-Effekt. Verwendete Materialien sind vor allem Nylon (Polyamid), Polyester und gelegentlich Elasthan für zusätzliche Flexibilität.

Hinweis: Die nahtlosen Handschuhe der Uvex-Phynomic-Serie sind für ihre präzise anatomische Passform bekannt, die das Tragegefühl besonders natürlich erscheinen lässt.

Anschließend erfolgt die Beschichtung des Handschuhs. Handfläche, Finger und teilweise der Handrücken werden mit einem Beschichtungspolymer (Latex, Polyurethan, PVC oder Nitril) überzogen – glatt, genoppt oder als Schaum. Diese Beschichtungen bieten folgende Vorteile: verbesserter Grip auf verschiedenen Oberflächen, höhere Abriebfestigkeit, optimierte Langlebigkeit sowie optional chemische Beständigkeit.

Und wie sieht es mit Leder aus? Auch Lederhandschuhe finden sich in dieser Kategorie. Obwohl sie eine geringere taktile Empfindlichkeit bieten, überzeugen feine Ziegen-, Lamm- oder Rindleder mit guter Flexibilität.

Verschiedene Normen und Zertifizierungen

Wie jede persönliche Schutzausrüstung müssen auch Feinhandschuhe CE-zertifiziert sein (Verordnung EU 2016/425) und die EN ISO 21420 erfüllen, welche u.a. Größen und Dextritätsstufen definiert. Am häufigsten kommt die EN 388 zur Anwendung. Sie bewertet die Beständigkeit gegen Abrieb (1–4), Schnitt durch rotierende Klinge (1–5), Weiterreißen (1–4), Durchstich (1–4) sowie den Schnittschutz nach ISO (A–F).

Für ATEX-Bereiche gilt die EN 16350, welche antistatische Eigenschaften bestätigt. Einzelne Modelle sind darüber hinaus lebensmittelgeeignet gemäß den Verordnungen CE 1935/2004 und EU 10/2011. Spezielle Varianten erfüllen zudem die EN ISO 374 (leichter Chemikalienschutz) oder EN 407 (Kontaktwärmebeständigkeit). Diese sind jedoch in der Kategorie der feinen Handschuhe seltener.

Typische Einsatzbereiche

Feinstrick- und Präzisionshandschuhe kommen in vielen Branchen zum Einsatz, jeweils für sehr spezifische Tätigkeiten:

  • Elektronik und Elektrotechnik: Leiterplattenmontage, Verdrahtung, Handling empfindlicher Bauteile, ideal mit antistatischen Handschuhen
  • Mechanik und Automobilindustrie: Montagearbeiten, Schraubtätigkeiten, Griff von öligen Komponenten dank Nitrilbeschichtung
  • Lebensmittel- und Pharmaindustrie: Modelle mit Lebensmittelzulassung für hygienisches Arbeiten ohne Kontaminationsrisiken
  • Logistik und Verpackung: Hoher Tragekomfort, Atmungsaktivität und Touchscreen-Kompatibilität für die Kommissionierung (z. B. Screentech® von Lebon)
  • Wartung und leichte Instandhaltung: Schutz vor Verschmutzung, Mikro­schnitten und Staub bei Justagen und Reparaturen

Wie wählt man den passenden Feinhandschuh aus?

Nicht jeder Handschuh eignet sich für jede Aufgabe. Entscheidend sind Einsatzumgebung und geforderte Eigenschaften:

  • Trockene, saubere Arbeitsbereiche: Polyamid-/Nylonhandschuhe mit PU-Beschichtung bieten maximalen Grip
  • Ölige oder fettige Umgebungen: Nitrilschaum-Beschichtung oder Doppelbeschichtungen (glatt + Schaum) kombinieren Haftung und Flüssigkeitsbarriere
  • ESD-/ATEX-Zonen: EN 16350-zertifizierte Modelle mit Carbonfasern verhindern elektrostatische Entladungen
  • Lebensmittelindustrie: Nur Handschuhe mit dem „Glas-und-Gabel“-Symbol verwenden

Darüber hinaus gibt es praktische Zusatzfunktionen wie Touchscreen-Fähigkeit, Schnittschutz oder waschbare Ausführungen für eine längere Lebensdauer.

Gut zu wissen: Auch Einweghandschuhe (z. B. aus Vinyl) bieten hohe Dextrität und sind für manche Anwendungen die wirtschaftlichere Wahl. Ein Blick auf unser komplettes Sortiment an Einwegschutzlösungen lohnt sich.

Fokus auf die Rubix-Marke GISS

Für ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis hat Rubix die Eigenmarke GISS entwickelt, spezialisiert auf PSA – darunter ein breites Sortiment an Schutzhandschuhen. Feine Handschuhe wie die Eurolite-Serie sind konsequent auf präzises Arbeiten ausgelegt. GISS steht für Regelkonformität, robuste Qualität und ein engagiertes Expertenteam.

Daneben führt Rubix zahlreiche internationale Premiumhersteller wie Lebon, Ansell, Uvex oder Tegera, um für jeden professionellen Einsatzbereich die passende Lösung anzubieten.

Filteroptionen
Kategorien
  • schutzhandschuhe f. präzisionsarbeiten (235)
  • Hersteller
  • ansell
    (47)
  • giss
    (56)
  • honeywell
    (15)
  • mapa
    (5)
  • strong hand®
    (3)
  • tegera
    (66)
  • uvex
    (43)
  • 57 Produkt (e) mit 235 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    11-618-9 BLAU-SCHWARZ PP50040009, Mehrzweckschutz, leichte Belastungen

    • ansell:11-618-9
    • rubix:1682391
    • hersteller:11618090
    • ean:0076490489458
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:9
    • Beschichtung der Handschuhe:polyurethan
    • Abriebwiderstandswert:3
    3,53 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    11-600-10 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

    • ansell:11-600-10
    • rubix:2712088
    • hersteller:11600100
    • ean:0076490499310
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Beschichtung der Handschuhe:polyurethan
    • Abriebwiderstandswert:3
    2,87 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    11-601-10 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

    • ansell:11-601-10
    • rubix:2712093
    • hersteller:11601100
    • ean:0076490489571
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Beschichtung der Handschuhe:polyurethan
    • Abriebwiderstandswert:3
    2,85 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    11-819-ESD-9 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

    • ansell:11-819ESD 09
    • rubix:2979745
    • hersteller:11819090
    • ean:0076490613921
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:9
    • Beschichtung der Handschuhe:nitril
    • Abriebwiderstandswert:4
    5,07 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    11-818-8 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

    • ansell:11-818-8
    • rubix:2007238
    • hersteller:11818080
    • ean:0076490478551
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:8
    • Beschichtung der Handschuhe:nitril
    • Abriebwiderstandswert:3
    4,49 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    UVEX-60062-9 60062/0 Schutzhandschuh phynomic PRO Gr. 9

    • uvex:6006209
    • rubix:3164521
    • hersteller:6006209
    • ean:4048612045220
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:9
    • Beschichtung der Handschuhe:polymer
    • Abriebwiderstandswert:2
    5,25 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:6
    • Beschichtung der Handschuhe:polyurethan
    • Abriebwiderstandswert:1
    0,63 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    PHYNOMIC XG, 10 PP502900010, MR-Strick/phynomic

    • uvex:6007010
    • rubix:2706962
    • hersteller:6007010
    • ean:4048612036655
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Beschichtung der Handschuhe:polymer
    • Abriebwiderstandswert:4
    4,30 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:8
    • Beschichtung der Handschuhe:ohne
    • Abriebwiderstandswert:2
    3,70 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    839970 G-PRECISION GR.11 WEISS Montagehandschuh Ziegenleder

    • giss:839970
    • rubix:2861068
    • ean:3660338055423
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:11
    • Beschichtung der Handschuhe:ohne
    • Abriebwiderstandswert:2
    2,90 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:9
    • Beschichtung der Handschuhe:polyurethan
    • Abriebwiderstandswert:3
    0,73 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    60050 GR. 9 GRAU/WEISS Montagehandschuh für mech. Präzisionsarbeit, Phynomic Foam

    • uvex:6005009
    • rubix:3290716
    • hersteller:6005009
    • ean:4048612029343
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:9
    • Beschichtung der Handschuhe:polymer
    • Abriebwiderstandswert:3
    43,50 € exkl. MwSt.
    / 10 Paar
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Beschichtung der Handschuhe:ohne
    • Abriebwiderstandswert:2
    4,06 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    UVEX PHYNOMIC ALLROUND 10 Schutzhandschuh,MR-Strick/phynomic

    • uvex:60049-10
    • rubix:3109860
    • ean:4048612044490
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Beschichtung der Handschuhe:polymer
    • Abriebwiderstandswert:3
    4,35 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    48-128-11 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE

    • ansell:48-128-11
    • rubix:3260239
    • hersteller:48128110
    • ean:20076490456140
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:11
    • Beschichtung der Handschuhe:nitril
    • Abriebwiderstandswert:4
    1,45 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    840003 G-NIT G.8 GRAU Montagehandschuh 100% Polyester mit Nitrilbeschichtung

    • Ersetzte Ref.:7788187
    • giss:840003
    • rubix:2120135
    • ean:3660338055690
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:8
    • Beschichtung der Handschuhe:nitril
    • Abriebwiderstandswert:4
    0,96 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    880350 QS-CUT PU B GR.7 Schnittschutzhandschuh Level B Polyurethan-Beschichtung

    • Ersetzte Ref.:861860
    • giss:880350
    • rubix:2220448
    • ean:3660338337680
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:7
    • Beschichtung der Handschuhe:polyurethan
    • Abriebwiderstandswert:4
    3,39 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    48-130-9 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

    • ansell:48-130-9
    • rubix:2733069
    • hersteller:48130090
    • ean:0076490478483
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    • Größe:9
    • Beschichtung der Handschuhe:polyurethan
    • Abriebwiderstandswert:4
    2,36 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    60556 UNIPUR CARBON GR. 07 Schutzhandschuh unipur carbon, Gr. 07

    • uvex:6055607
    • rubix:3564708
    • hersteller:6055607
    • ean:4048612024768
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Größe:7
    • Beschichtung der Handschuhe:polyamid
    • Abriebwiderstandswert:2
    43,00 € exkl. MwSt.
    / 10 Paar
    brand logobrand logo

    PHYNOMIC WET GR. 9 Schutzhandschuh, MR-Strick, phynomic

    • uvex:6006009
    • rubix:3334496
    • hersteller:6006009
    • ean:4048612032633
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
    • Größe:9
    • Beschichtung der Handschuhe:polymer
    • Abriebwiderstandswert:3
    4,40 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    UVEX-60061-9 60061/0 Schutzhandschuh phynomic WET PLUS Gr. 9

    • uvex:6006109
    • rubix:3015670
    • hersteller:6006109
    • ean:4048612036228
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Größe:9
    • Beschichtung der Handschuhe:polymer
    • Abriebwiderstandswert:3
    49,00 € exkl. MwSt.
    / 10 Paar
    brand logobrand logo

    11-600-11 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex

    • ansell:11-600-11
    • rubix:2712089
    • hersteller:11600110
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Größe:11
    • Beschichtung der Handschuhe:polyurethan
    • Abriebwiderstandswert:3
    2,87 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    UNIPUR 6639 GR.7 Handschuh

    • uvex:6024807
    • rubix:3516336
    • hersteller:6024807
    • ean:4048612019917
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:7
    • Beschichtung der Handschuhe:polyurethan
    • Abriebwiderstandswert:4
    1,60 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    898412 G-PU 2 GR.10 WEISS Montagehandschuh 100% Polyester mit PU-Beschichtung

    • Ersetzte Ref.:839986
    • giss:898412
    • rubix:3671243
    • hersteller:898412
    • ean:3660338521447
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Beschichtung der Handschuhe:polyurethan
    • Abriebwiderstandswert:3
    0,55 € exkl. MwSt.
    / Paar
    24 Elemente von 57