60060 PHYNOMIC WET GR. 11 Schutzhandschuh phynomic wet, Gr. 11
Uvex phynomic nass
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:6006011
Rubix:3564704
Hersteller:6006011
EAN:4048612033340





Technische Zusammenfassung
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polymer |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : 60060 PHYNOMIC WET GR. 11 Schutzhandschuh phynomic wet, Gr. 11
Der uvex phynomic wet Schutzhandschuh wurde speziell entwickelt, um in feuchten und öligen Arbeitsumgebungen einen optimalen Grip zu bieten. Er ist besonders leicht und flexibel und liegt wie eine zweite Haut an, was einen außergewöhnlichen Tragekomfort ermöglicht und gleichzeitig die Schweißbildung reduziert. Die Beschichtung aus Aqua-Polymer-Schaum sorgt für hervorragende Abriebfestigkeit und eine lange Lebensdauer und macht den Handschuh ideal für präzise Arbeiten.
Eigenschaften:
Dank ergonomischer Passform durch die uvex 3D-Ergo-Technologie bietet der uvex phynomic wet ein hervorragendes Tastgefühl und außergewöhnliche Fingerfertigkeit beim Umgang mit Kleinteilen. Die wasserabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen gewährleistet eine optimale Griffigkeit in feuchten Umgebungen und lässt die Haut gleichzeitig atmen. Seine dermatologisch geprüfte Hautverträglichkeit macht ihn zur idealen Wahl für Anwender, die Wert auf langfristigen Komfort legen. Frei von gesundheitsschädlichen Stoffen und nach OEKO-TEX® zertifiziert, bietet der Handschuh zusätzlichen Hautschutz.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Aqua-Polymer-Schaum
• Beschichtungsbereich: Fingerspitzen, Handfläche
• Materialien: Elasthan, Polyamid (PA)
• Ausführung: Mit gestricktem Bund
• uvex Technologie: uvex 3D-Ergo-Technologie
• Farben: Blau, Schwarz, Anthrazit
• Wiederverwendbar
• Gesundheitsschutz: Frei von schädlichen Lösungsmitteln (DMF, TEA), sehr gute Hautverträglichkeit
• uvex Qualitätssiegel: Made in Germany
Normen:
Der uvex phynomic wet für präzises Arbeiten entspricht folgenden Normen:
• EN ISO 21420: Stellt grundlegende Anforderungen an Schutzhandschuhe, darunter Ergonomie, Sicherheit und Tragekomfort.
• EN 388 (3131): Definiert den Schutz gegen mechanische Risiken – Abriebfestigkeit (3/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (3/4), Durchstichfestigkeit (1/4).
• Zertifikate: proDerm, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Markeninformationen:
Uvex ist eine führende Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Produktion von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und setzt dabei auf innovative und hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Uvex verbindet Sicherheit, Komfort und Leistung durch den Einsatz modernster Technologien und kontinuierlicher Forschung. Mit einer Präsenz in über 50 Ländern ist uvex ein vertrauenswürdiger Partner für zahlreiche Industriebranchen und liefert Produkte, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Eigenschaften:
Dank ergonomischer Passform durch die uvex 3D-Ergo-Technologie bietet der uvex phynomic wet ein hervorragendes Tastgefühl und außergewöhnliche Fingerfertigkeit beim Umgang mit Kleinteilen. Die wasserabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung an Handfläche und Fingerspitzen gewährleistet eine optimale Griffigkeit in feuchten Umgebungen und lässt die Haut gleichzeitig atmen. Seine dermatologisch geprüfte Hautverträglichkeit macht ihn zur idealen Wahl für Anwender, die Wert auf langfristigen Komfort legen. Frei von gesundheitsschädlichen Stoffen und nach OEKO-TEX® zertifiziert, bietet der Handschuh zusätzlichen Hautschutz.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Aqua-Polymer-Schaum
• Beschichtungsbereich: Fingerspitzen, Handfläche
• Materialien: Elasthan, Polyamid (PA)
• Ausführung: Mit gestricktem Bund
• uvex Technologie: uvex 3D-Ergo-Technologie
• Farben: Blau, Schwarz, Anthrazit
• Wiederverwendbar
• Gesundheitsschutz: Frei von schädlichen Lösungsmitteln (DMF, TEA), sehr gute Hautverträglichkeit
• uvex Qualitätssiegel: Made in Germany
Normen:
Der uvex phynomic wet für präzises Arbeiten entspricht folgenden Normen:
• EN ISO 21420: Stellt grundlegende Anforderungen an Schutzhandschuhe, darunter Ergonomie, Sicherheit und Tragekomfort.
• EN 388 (3131): Definiert den Schutz gegen mechanische Risiken – Abriebfestigkeit (3/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (3/4), Durchstichfestigkeit (1/4).
• Zertifikate: proDerm, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Markeninformationen:
Uvex ist eine führende Marke im Bereich Arbeitssicherheit mit über 90 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Produktion von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert und setzt dabei auf innovative und hochwertige Lösungen zum Schutz von Arbeitskräften weltweit. Uvex verbindet Sicherheit, Komfort und Leistung durch den Einsatz modernster Technologien und kontinuierlicher Forschung. Mit einer Präsenz in über 50 Ländern ist uvex ein vertrauenswürdiger Partner für zahlreiche Industriebranchen und liefert Produkte, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Stärken
• Hervorragender Grip bei Nässe und Feuchtigkeit
• Hohe Atmungsaktivität für langanhaltenden Tragekomfort
• Sehr gute Abriebfestigkeit für längere Nutzungsdauer
• Ergonomische Passform für maximale Fingerfertigkeit
• Dermatologisch getestet für höchste Hautverträglichkeit
• Frei von Schadstoffen, OEKO-TEX® zertifiziert
• Speziell für feuchte und ölige Arbeitsumgebungen entwickelt
• Hohe Atmungsaktivität für langanhaltenden Tragekomfort
• Sehr gute Abriebfestigkeit für längere Nutzungsdauer
• Ergonomische Passform für maximale Fingerfertigkeit
• Dermatologisch getestet für höchste Hautverträglichkeit
• Frei von Schadstoffen, OEKO-TEX® zertifiziert
• Speziell für feuchte und ölige Arbeitsumgebungen entwickelt
Anwendungen
Der uvex phynomic wet eignet sich ideal für präzise Arbeiten und Tätigkeiten, die ein hohes Maß an Fingerfertigkeit erfordern. Empfohlen für:
• Feinarbeiten
• Montagearbeiten
• Wartungsarbeiten
• Industrielle Instandhaltung
Dieser Handschuh ermöglicht sicheres und effizientes Arbeiten in zahlreichen Industriezweigen und ist optimal für feuchte und ölhaltige Arbeitsumgebungen geeignet.
• Feinarbeiten
• Montagearbeiten
• Wartungsarbeiten
• Industrielle Instandhaltung
Dieser Handschuh ermöglicht sicheres und effizientes Arbeiten in zahlreichen Industriezweigen und ist optimal für feuchte und ölhaltige Arbeitsumgebungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polymer |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Schutzklasse | nein |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | feucht |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Paar
52,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage