880350 QS-CUT PU B GR.7 Schnittschutzhandschuh Level B Polyurethan-Beschichtung

Schnittschutzhandschuh QS-CUT PU B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:861860
GISS:880350
Rubix:2220448
EAN:3660338337680
QS-CUT PU B GR. 7 Schnittschutzhandschuh QS-CUT PU B, Größe 7
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 880350 QS-CUT PU B GR.7 Schnittschutzhandschuh Level B Polyurethan-Beschichtung


Die QS-CUT PU B Handschuhe von GISS bieten optimalen Schutz vor Abrieb und gewährleisten gleichzeitig eine hohe Fingerfertigkeit. Sie eignen sich ideal für Montage- und Handhabungsarbeiten in industriellen Umgebungen.

Eigenschaften:
Diese leichten Schutzhandschuhe bestehen aus HDPE-Fasern (High Density Polyethylen), die für ihre hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit bekannt sind. Dank nahtloser Strickkonstruktion und 13-Gauge-Ausführung sitzen die Handschuhe besonders angenehm und können über längere Zeiträume ohne Druckstellen getragen werden. Die PU-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen sorgt für sicheren Halt auf trockenen Oberflächen, ohne die taktile Sensibilität einzuschränken.

Spezifikationen:
• Aufbau: nahtlos gestrickte Handschuhe
• Material: hochfeste HDPE-Faser
• Gauge: 13
• Beschichtung: Polyurethan (PU) auf Handfläche und Fingern
• Farbe: Grau
• Dextilität: sehr hoch
• Größen: mehrere Ausführungen verfügbar

Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• Zertifiziert nach EN 21420: allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• Zertifiziert nach EN 388: Leistungsstufen 4X42B
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Schnittfestigkeit (Coup-Test): nicht geprüft
• Weiterreißfestigkeit: 4/4
• Durchstichfestigkeit: 2/4
• Schnittfestigkeit (ISO): B/F

Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren gehört GISS zu den führenden Herstellern von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitslösungen für die Industrie. Ursprünglich in Frankreich gegründet, beliefert die Marke heute rund 40.000 Kunden in ganz Europa. GISS steht für Qualität, faire Preise und strikte Einhaltung europäischer Normen. Das Sortiment umfasst Schutz für Kopf, Augen, Hände, Körper und Füße sowie Absturzsicherung. Durch enge Partnerschaften mit führenden Lieferanten gewährleistet GISS geprüfte, zertifizierte und zuverlässige Produkte, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit in allen Industriebereichen sicherstellen.

Stärken

• Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit dank HDPE-Hochleistungsfasern
• Nahtlose Verarbeitung für langanhaltenden Tragekomfort
• Sichere Griffigkeit auch bei glatten oder schwierigen Materialien durch PU-Beschichtung

Anwendungen

Die QS-CUT PU B Handschuhe sind die ideale Wahl für vielfältige Montage- und Handhabungsarbeiten in der Industrie. Sie eignen sich besonders für Wartungsarbeiten, den Automobilbau, das Handling von Kabeln, Rohmaterialien, glatten oder abrasiven Werkstoffen sowie das sichere Greifen von scharfkantigen Objekten wie Blechen, Keramikplatten oder Kartons. Ihre Konstruktion ermöglicht präzises Arbeiten, ohne dass die Schutzfunktion gegen mechanische Risiken die notwendige Feinfühligkeit beeinträchtigt.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Beschichtung der Handschuhepolyurethan
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialhdpe
Schutzklassenein
Lebensmittelkontaktnein
Nutzungsumgebungtrocken
Packungbeutel mit 12 paaren
Werkstoffphd-gewinde
3,39 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe