MOL-9500 Gasfilter A2B2E1 EasyLock für Serie 7000

MOLDEX 9200 A2-GASFILTER 7000/9000 SERIE 8ER PACK

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Moldex:950001
Rubix:1679486
Hersteller:950001
EAN:4019444007618
MOL-9500 Gasfilter A2B2E1 EasyLock für Serie 7000

Technische Zusammenfassung

Typbajonett-anschluss
Klassea2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MOL-9500 Gasfilter A2B2E1 EasyLock für Serie 7000


EasyLock®-Gasfilter mit Bajonettanschluss lassen sich einfach direkt auf die Maskenkörper der 7000er und 9000er Serie montieren. Da die Patronen über einen zusätzlichen Bajonettanschluss verfügen, können sie direkt mit EasyLock®-Partikelfiltern kombiniert werden, ohne dass ein Adapter erforderlich ist.

Stärken

- Gasfilter geeignet für Masken der Serien 7000 und 9000
- A2B2E1 organische, anorganische [Bp>65°C] und saure Gase
- Revolutionäres EasyLock-Filtersystem ohne zusätzliche Clips oder Halter

Anwendungen

Die Filter eignen sich ideal für den Einsatz in den folgenden Bereichen:

• Chemische Industrie: Schutz gegen organische und anorganische Dämpfe
• Öl- und Gasindustrie: Filtration gefährlicher Gase an Förder- und Raffineriestandorten
• Baugewerbe: Schutz vor Lösungsmitteln und anderen gängigen chemischen Substanzen
• Laborarbeiten: Filtration von Säure- und toxischen Dämpfen
• Industrielle Wartung: Schutz vor Gasemissionen bei Reparaturarbeiten
• Pharmaindustrie: Einsatz in sterilen und kontrollierten Umgebungen
• Automobilindustrie: Schutz vor Lack- und Lösungsmitteldämpfen
• Industrielle Reinigung: Geeignet für Arbeitsumgebungen mit hoher Konzentration chemischer Dämpfe

Technische Informationen


Attribute
Typbajonett-anschluss
Klassea2
Werkstoffaktivierte holzkohle
Anschlussbayonet connector
Zolltarifcode84219990
10,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std