MOL-6700 Gehörschutzbügel Jazz-Band 2 SNR 23 dB
MOL-6700 Gehörschutzbügel Jazz-Band 2 SNR 23 dB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Moldex:670002
Rubix:1688690
Hersteller:670002
EAN:4019444004860
Dokumente
Produktdetails : MOL-6700 Gehörschutzbügel Jazz-Band 2 SNR 23 dB
Die Jazz Band®-Gehörschutzbügel von Moldex bieten einen zuverlässigen Schutz bei intermittierender Lärmbelastung und sind gleichzeitig leicht und ergonomisch. Sie sitzen deshalb auch über längere Zeiträume hinweg angenehm und komfortabel.
Eigenschaften:
Dieser Gehörschutzbügel vereint einen hohen Tragekomfort und überzeugende Leistungsfähigkeit. Der flexible Bügel sorgt für einen ausgeglichenen Anpressdruck und minimiert so Beschwerden bei längerem Tragen. Die weichen PU-Schaumstöpsel dichten den Gehörgang wirksam ab und bleiben gleichzeitig angenehm zu tragen. Durch die ergonomische Form lässt sich der Bügel schnell unter dem Kinn positionieren und ist ideal für den kurzfristigen oder wiederkehrenden Einsatz. Die integrierte Sicherheitskordel ermöglicht es, den Bügel während Pausen um den Hals zu tragen, ohne ihn zu verlieren. Der rutschfeste Gummigriff erleichtert das Aufsetzen und Abnehmen und unterstützt eine einfache, hygienische Handhabung.
Spezifikationen:
• Dämmwert: 23 dB (SNR)
• HML-Werte: H = 26 dB / M = 19 dB / L = 17 dB
• Geprüfte Frequenzen: 63 bis 8000 Hz (abgestufte Dämpfung je nach Frequenzbereich)
• Materialien: Polyurethan, Polycarbonat, Polyestercord
• Austauschbare weiche PU-Schaumstöpsel
• Ein Paar Ersatzstöpsel pro Bügel enthalten
• Gewicht: 17 g
• Sicherheitskordel mit Auslösemekanismus (löst sich bei Zug oder Verhaken)
• Weicher, rutschfester Gummigriff
• Unbegrenzte Haltbarkeit vor der ersten Nutzung (bei sachgerechter Lagerung)
Normen:
• Entspricht EN 352-2 für persönlichen Gehörschutz
• CE-Zertifizierung gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• Produktion kontrolliert und geprüft nach ISO 9001
• Erfüllt die deutsche DGUV-Regel 112-194 bezüglich Warnsignalhörbarkeit und Sprachverständlichkeit
• Entflammbarkeitsprüfung: Das Produkt brennt nicht und bleibt nach Entfernen der Wärmequelle nicht glühend
Eigenschaften:
Dieser Gehörschutzbügel vereint einen hohen Tragekomfort und überzeugende Leistungsfähigkeit. Der flexible Bügel sorgt für einen ausgeglichenen Anpressdruck und minimiert so Beschwerden bei längerem Tragen. Die weichen PU-Schaumstöpsel dichten den Gehörgang wirksam ab und bleiben gleichzeitig angenehm zu tragen. Durch die ergonomische Form lässt sich der Bügel schnell unter dem Kinn positionieren und ist ideal für den kurzfristigen oder wiederkehrenden Einsatz. Die integrierte Sicherheitskordel ermöglicht es, den Bügel während Pausen um den Hals zu tragen, ohne ihn zu verlieren. Der rutschfeste Gummigriff erleichtert das Aufsetzen und Abnehmen und unterstützt eine einfache, hygienische Handhabung.
Spezifikationen:
• Dämmwert: 23 dB (SNR)
• HML-Werte: H = 26 dB / M = 19 dB / L = 17 dB
• Geprüfte Frequenzen: 63 bis 8000 Hz (abgestufte Dämpfung je nach Frequenzbereich)
• Materialien: Polyurethan, Polycarbonat, Polyestercord
• Austauschbare weiche PU-Schaumstöpsel
• Ein Paar Ersatzstöpsel pro Bügel enthalten
• Gewicht: 17 g
• Sicherheitskordel mit Auslösemekanismus (löst sich bei Zug oder Verhaken)
• Weicher, rutschfester Gummigriff
• Unbegrenzte Haltbarkeit vor der ersten Nutzung (bei sachgerechter Lagerung)
Normen:
• Entspricht EN 352-2 für persönlichen Gehörschutz
• CE-Zertifizierung gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• Produktion kontrolliert und geprüft nach ISO 9001
• Erfüllt die deutsche DGUV-Regel 112-194 bezüglich Warnsignalhörbarkeit und Sprachverständlichkeit
• Entflammbarkeitsprüfung: Das Produkt brennt nicht und bleibt nach Entfernen der Wärmequelle nicht glühend
Stärken
• Lang anhaltender Komfort: Weiche Schaumstöpsel sorgen für ein angenehmes Tragegefühl, auch bei längeren Einsatzzeiten
• Praktische Handhabung: Unter-dem-Kinn-Trageweise ermöglicht schnelles Auf- und Absetzen
• Optimierte Hygiene: Austauschbare Stöpsel, auch als Ersatzteile erhältlich
• Erhöhte Sicherheit: Kordel mit Sicherheitsauslösung reduziert Risiken bei Verhaken
• Bewährte Zuverlässigkeit: Geprüfte Leistung gemäß europäischen Normen
• Praktische Handhabung: Unter-dem-Kinn-Trageweise ermöglicht schnelles Auf- und Absetzen
• Optimierte Hygiene: Austauschbare Stöpsel, auch als Ersatzteile erhältlich
• Erhöhte Sicherheit: Kordel mit Sicherheitsauslösung reduziert Risiken bei Verhaken
• Bewährte Zuverlässigkeit: Geprüfte Leistung gemäß europäischen Normen
Anwendungen
Der Jazz Band®-Gehörschutzbügel eignet sich besonders für Arbeitsumgebungen mit unregelmäßiger Lärmbelastung. Er kommt in industriellen Werkstätten, in der Instandhaltung, an Produktionslinien, in der Logistik sowie auf Baustellen zum Einsatz. Durch sein geringes Gewicht und die einfache Handhabung ist er ideal für Techniker, Maschinenführer, Mechaniker und Handwerker, die eine wirksame, flexible Gehörschutzlösung benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 23 dB |
|---|---|
| Faltbar | nein |
| Hauptmaterial | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
528,80 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
629,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

