UVEX XACT-FIT 2124002 Gehörschutzstöpsel
Einwegstöpsel Uvex xact-fit
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:2124002
Rubix:3017420
Hersteller:2124002
EAN:4031101499260

Dokumente
Produktdetails : UVEX XACT-FIT 2124002 Gehörschutzstöpsel
Leicht einzusetzen, kombinieren die Uvex xact-fit Gehörschutzstöpsel die Vorteile von Einweg-Ohrstöpseln mit der Langlebigkeit eines wiederverwendbaren Haltersystems. Die ovale Form aus PU-Schaum passt sich optimal der Anatomie des Gehörgangs an und gewährleistet einen zuverlässigen Lärmschutz mit einem Dämmwert von SNR 26 dB.
Eigenschaften:
Die Uvex xact-fit Ohrstöpsel zeichnen sich durch ein ergonomisches Design aus, das speziell an die Anatomie des Gehörgangs angepasst ist. Die ovale Form des Polyurethan-Schaums schmiegt sich präzise an den Gehörgang an, ohne übermäßigen Druck zu erzeugen – auch bei längerem Tragen. Die Haltestäbe sind jeweils für das rechte und linke Ohr ausgelegt und verfügen über eine ergonomische Daumenauflage. Dadurch können die Stöpsel ohne vorheriges Rollen oder direkten Kontakt mit dem Schaum eingesetzt werden, was das Kontaminationsrisiko reduziert. Die PU-Schaumstöpsel sind austauschbar, während der Halter mit Kordel wiederverwendbar ist – eine effiziente Lösung zur Reduzierung von Abfall im Betrieb.
Eine längenverstellbare Kordel aus Polyester und Polypropylen sorgt dafür, dass die Ohrstöpsel zwischen den Anwendungen sicher um den Hals getragen werden können und minimiert gleichzeitig das Risiko des Hängenbleibens.
Spezifikationen:
• Material Ohrstöpsel: Polyurethan-Schaum (PU), PVC-frei, klebstofffrei
• Material Haltestab: Polypropylen (PP)
• Material Kordel: Polyester (PES) und Polypropylen (PP)
• Kordellänge: 350–650 mm, verstellbar
• Größe: M (Unisex)
• Farbe: Lime (Grün)
• Dämmwert (SNR): 26 dB
• H-Wert (hohe Frequenzen): 28 dB (A)
• M-Wert (mittlere Frequenzen): 23 dB (A)
• L-Wert (niedrige Frequenzen): 20 dB (A)
• Maximale Tragedauer der Ohrstöpsel: 1 Arbeitstag (8 Stunden)
• Maximale Nutzungsdauer des Halters: 1 Monat
• Wiederverwendbarkeit der Stöpsel: nein (Einwegprodukt)
• Detektierbarkeit: nein (Standardausführung)
• Verpackung Art.-Nr. 2124001: 50 Paar in Einzelverpackung (Set mit Halter und Kordel)
• Verpackung Art.-Nr. 2124002: 250 Paar in Boxen zu je 5 Paar (Ersatzstöpsel)
• Verpackung Art.-Nr. 2124003: 400 Paar lose zur Nachfüllung von Spendern (Ersatzstöpsel)
Normen:
• CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN 352-2:2020: Europäische Norm für Gehörschutzstöpsel – Anforderungen an Konstruktion, Sicherheit, Tragekomfort sowie Prüfverfahren zur Schalldämmung
• Zusatzanforderung W (Wahrnehmung von Warnsignalen): gewährleistet, dass akustische Warnsignale im Arbeitsumfeld weiterhin wahrgenommen werden können
• ISO 9001: Qualitätsmanagementsystem des Herstellers – dokumentierte und kontrollierte Produktionsprozesse
Eigenschaften:
Die Uvex xact-fit Ohrstöpsel zeichnen sich durch ein ergonomisches Design aus, das speziell an die Anatomie des Gehörgangs angepasst ist. Die ovale Form des Polyurethan-Schaums schmiegt sich präzise an den Gehörgang an, ohne übermäßigen Druck zu erzeugen – auch bei längerem Tragen. Die Haltestäbe sind jeweils für das rechte und linke Ohr ausgelegt und verfügen über eine ergonomische Daumenauflage. Dadurch können die Stöpsel ohne vorheriges Rollen oder direkten Kontakt mit dem Schaum eingesetzt werden, was das Kontaminationsrisiko reduziert. Die PU-Schaumstöpsel sind austauschbar, während der Halter mit Kordel wiederverwendbar ist – eine effiziente Lösung zur Reduzierung von Abfall im Betrieb.
Eine längenverstellbare Kordel aus Polyester und Polypropylen sorgt dafür, dass die Ohrstöpsel zwischen den Anwendungen sicher um den Hals getragen werden können und minimiert gleichzeitig das Risiko des Hängenbleibens.
Spezifikationen:
• Material Ohrstöpsel: Polyurethan-Schaum (PU), PVC-frei, klebstofffrei
• Material Haltestab: Polypropylen (PP)
• Material Kordel: Polyester (PES) und Polypropylen (PP)
• Kordellänge: 350–650 mm, verstellbar
• Größe: M (Unisex)
• Farbe: Lime (Grün)
• Dämmwert (SNR): 26 dB
• H-Wert (hohe Frequenzen): 28 dB (A)
• M-Wert (mittlere Frequenzen): 23 dB (A)
• L-Wert (niedrige Frequenzen): 20 dB (A)
• Maximale Tragedauer der Ohrstöpsel: 1 Arbeitstag (8 Stunden)
• Maximale Nutzungsdauer des Halters: 1 Monat
• Wiederverwendbarkeit der Stöpsel: nein (Einwegprodukt)
• Detektierbarkeit: nein (Standardausführung)
• Verpackung Art.-Nr. 2124001: 50 Paar in Einzelverpackung (Set mit Halter und Kordel)
• Verpackung Art.-Nr. 2124002: 250 Paar in Boxen zu je 5 Paar (Ersatzstöpsel)
• Verpackung Art.-Nr. 2124003: 400 Paar lose zur Nachfüllung von Spendern (Ersatzstöpsel)
Normen:
• CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN 352-2:2020: Europäische Norm für Gehörschutzstöpsel – Anforderungen an Konstruktion, Sicherheit, Tragekomfort sowie Prüfverfahren zur Schalldämmung
• Zusatzanforderung W (Wahrnehmung von Warnsignalen): gewährleistet, dass akustische Warnsignale im Arbeitsumfeld weiterhin wahrgenommen werden können
• ISO 9001: Qualitätsmanagementsystem des Herstellers – dokumentierte und kontrollierte Produktionsprozesse
Stärken
• Wiederverwendbarer Halter bis zu einem Monat: reduziert Abfall im Vergleich zu klassischen Einweg-Ohrstöpseln
• Hygienisches Einsetzen ohne direkten Kontakt mit dem Schaum: minimiert Verschmutzungsrisiken
• Geringer Druck im Gehörgang: hoher Tragekomfort auch bei langen Einsatzzeiten
• PVC- und klebstofffreie Materialien: geeignet für empfindliche Anwender und reduziert Hautreizungen
• Hygienisches Einsetzen ohne direkten Kontakt mit dem Schaum: minimiert Verschmutzungsrisiken
• Geringer Druck im Gehörgang: hoher Tragekomfort auch bei langen Einsatzzeiten
• PVC- und klebstofffreie Materialien: geeignet für empfindliche Anwender und reduziert Hautreizungen
Anwendungen
Die Uvex xact-fit Gehörschutzstöpsel sind für Arbeitsumgebungen mit Lärmpegeln bis zu 100 dB geeignet. Sie eignen sich sowohl für kurzzeitige, wiederholte Anwendungen als auch für den ganztägigen Einsatz über 8 Stunden.
Typische Einsatzbereiche umfassen die Fertigungsindustrie (z. B. Zerspanung, Umformtechnik, Montage an lärmintensiven Produktionslinien), Metallverarbeitung, Bauwesen, Logistikzentren und Sortieranlagen sowie Instandhaltungs- und Wartungsbereiche.
Typische Einsatzbereiche umfassen die Fertigungsindustrie (z. B. Zerspanung, Umformtechnik, Montage an lärmintensiven Produktionslinien), Metallverarbeitung, Bauwesen, Logistikzentren und Sortieranlagen sowie Instandhaltungs- und Wartungsbereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x115x95 mm |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 26 dB |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Werkstoff | pu-schaum |
| Herkunftsland | SW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,06 € exkl. MwSt.
/ Packung
64,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
