X-FOLD, FALTBARER BÜGELGEHÖRSCH., 5 ST. PP30370001
Bügelgehörschutz x-fold
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:2125344
Rubix:2712939
EAN:4031101404493


Technische Zusammenfassung
| Globaler Dämmwert SNR | 23 dB |
|---|---|
| Faltbar | ja |
| Hauptmaterial | polyurethan |
Produktdetails : X-FOLD, FALTBARER BÜGELGEHÖRSCH., 5 ST. PP30370001
Sehr gut bei häufigem Auf- und Absetzen
• Farbe: grau/lime, SNR 23 dB
• Ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für optimale Trageposition vor dem Kinn
• Stöpsel können einfach ausgetauscht werden
• Faltbar und damit stets verfügbar und einfach mitzunehmen Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Bauindustrie, Chemische & Pharmaindustrie, Holzverarbeitung, Metallverarbeitung, Textilherstellung, Transport- und Logistik
• Farbe: grau/lime, SNR 23 dB
• Ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für optimale Trageposition vor dem Kinn
• Stöpsel können einfach ausgetauscht werden
• Faltbar und damit stets verfügbar und einfach mitzunehmen Anwendungsbereich: Automobilindustrie, Bauindustrie, Chemische & Pharmaindustrie, Holzverarbeitung, Metallverarbeitung, Textilherstellung, Transport- und Logistik
Bügelgehörschutz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 145x125x65 mm |
| Globaler Dämmwert SNR | 23 dB |
| Faltbar | ja |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Farbe | grau |
| Herkunftsland | SW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,30 € exkl. MwSt.
/ 5 Packungen
140,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std