861465 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI

Metrisch - Spiralnut - HSS 3% Vanadium - Multi-Material

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:861465
Rubix:3266969
EAN:3660338162688
861465 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser20 mm
Gewinde2,5 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861465 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI


Metrisch - Spiralnut, Spannut - HSS 3 % Vanadium - Multi-Material Metrische Gewindebohrer.
Sacklochgewindebohrer
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser20 mm
Gewinde2,5 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtungverdampft
Gewindeschneidenmetrisch
Schaftdurchmesser16 mm
Antriebsvierkant12 mm
Steigungswinkel40 °
DIN-Normdin 376
Nutzlänge25 mm
Gesamtlänge140 mm
Toleranz6h
110,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std