861460 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI

Metrisch - Spiralnut - HSS 3% Vanadium - Multi-Material

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:861460
Rubix:3266964
EAN:3660338162633
861460 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser10 mm
Gewinde1,5 mm
Material des Körpershss-e
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 861460 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI


Metrisch - Spiralnut, Spannut - HSS 3 % Vanadium - Multi-Material Metrische Gewindebohrer.
Sacklochgewindebohrer
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Gewinde1,5 mm
Material des Körpershss-e
Beschichtungverdampft
Gewindeschneidenmetrisch
Schaftdurchmesser10 mm
Antriebsvierkant8 mm
Steigungswinkel40 °
DIN-Normdin 371
Nutzlänge39 mm
Gesamtlänge100 mm
Toleranz6h
31,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,97 € inkl. MwSt.