844835 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C
GEWINDEBOHRER, METRISCH - SPIRALNUT - HSSE - STAHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6840646
GISS Cutline:844835
Rubix:3266988
EAN:3660338071973




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,8 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : 844835 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C
Metrischer Grobgewindebohrer hsse blank spiralgenutet
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,8 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | geschliffener |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Antriebsvierkant | 4,9 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 8,5 mm |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort