864951 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI
Metrisch - Spiralnut - HSS 3% Vanadium - Multi-Material
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:864951
Rubix:3266963
EAN:3660338193897




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,4 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : 864951 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI
Metrisch - Spiralnut, Spannut - HSS 3 % Vanadium - Multi-Material Metrische Gewindebohrer.
Sacklochgewindebohrer
Sacklochgewindebohrer
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,4 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | verdampft |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Schaftdurchmesser | 2,8 mm |
| Antriebsvierkant | 2,1 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| DIN-Norm | din 376 |
| Nutzlänge | 8 mm |
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen