832112 Maschinengewindebohrer SL M12x1,75 HSS-E DIN 376 6H
Maschinen-gewindebohrer mit spiralförmigen hinterschliffen 35° hss-e
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:832112
Rubix:3239303
EAN:3660338050282


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,75 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Dokumente
Produktdetails : 832112 Maschinengewindebohrer SL M12x1,75 HSS-E DIN 376 6H
Metrisches Gewinde.
Maschinengewindebohrer Met Fine M12x175 HSS-E DIN 376 6H
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gewinde | 1,75 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | nicht |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Durchmesser der Bohrung | 10,3 mm |
| Schaftdurchmesser | 9 mm |
| Antriebsvierkant | 7 mm |
| Steigungswinkel | 35 ° |
| DIN-Norm | din 376 |
| Nutzlänge | 16 mm |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
125,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage