832108 Maschinengewindebohrer SL M5x0,8 HSSE DIN 371 6H
Maschinen-gewindebohrer mit spiralförmigen hinterschliffen 35° hss-e
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:832108
Rubix:3239310
EAN:3660338050244


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,8 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Dokumente
Produktdetails : 832108 Maschinengewindebohrer SL M5x0,8 HSSE DIN 371 6H
Metrisches Gewinde.
Maschinengewindebohrer Met Fine M5x80 HSSe DIN 371 6H
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,8 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | nein |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Durchmesser der Bohrung | 4,2 mm |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Antriebsvierkant | 4,9 mm |
| Steigungswinkel | 35 ° |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 9 mm |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Toleranz | 6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
50,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage