Referenzen
Festo:MA-23-16-R1/8
Rubix:437738
Hersteller:183898
EAN:4052568039059

Technische Zusammenfassung
| Typ | druckmessgerät |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : MA-23-16-R1/8 Manometer
Manometer MA-23-16-R1/8 mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [Bar]=0 – 16 bar, normenkonform=EN 837-1, Nenngröße des Manometers=23, Konstruktionsaufbau=Rohrfedermanometer, Montageart=Leitungsinstallation
Manometer MA-23-16-R1/8 mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 16 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=23, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x25x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 34,5 g |
| Typ | druckmessgerät |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | messing (gehäuse);pc (inspektionsfenster);messing (schraubzapfen) |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen