PAGN-26-10-P10 Manometer

PAGN Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PAGN-26-10-P10
Rubix:436431
Hersteller:543488
EAN:4052568007317
PAGN-26-10-P10 Manometer

Technische Zusammenfassung

Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PAGN-26-10-P10 Manometer


Manometer PAGN-26-10-P10 mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [Bar]=0 – 10 bar, normenkonform=EN 837-1, Nenngröße des Manometers=26, Konstruktionsaufbau=Rohrfedermanometer, Montageart=Leitungsinstallation
Manometer PAGN-26-10-P10 mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 10 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=26, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x45x45 mm
Bruttogewicht21,3 g
Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffpa (gehäuse);ps (inspektionsfenster);messing (schraubzapfen)
HerkunftslandPL
Zolltarifcode84818079
11,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen