OK-1/4 Dichtring, mit Kunststoffkörper

OK Dichtring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:OK-1/4
Rubix:439751
Hersteller:531772
EAN:4052568048068
OK-1/4 Dichtring, mit Kunststoffkörper

Technische Zusammenfassung

Typok dichtungsring
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OK-1/4 Dichtring, mit Kunststoffkörper


Dichtungsring OK-1/4 zum Abdichten von (Einschraub-)Gewindestiften. Basierend auf der Norm=ISO 16030, Behältergröße=1, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 – 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Schmierstoffbetrieb möglich (nachträglich für den weiteren Betrieb erforderlich)
Dichtring OK-1/4 zur Abdichtung von Einschraubgewindezapfen. Basierend auf Norm=ISO 16030, Gebindegröße=1, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x2x12 mm
Bruttogewicht0,35 g
Typok dichtungsring
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffrohs-konform
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169300
0,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std