Referenzen
Festo:MA-40-16-1/8-EN-DPA
Rubix:446435
Hersteller:529046
EAN:4052568047382

Technische Zusammenfassung
| Typ | druckmessgerät |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : MA-40-16-1/8-EN-DPA Manometer
Manometer MA-40-16-1/8-EN-DPA mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 16 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68,04 g |
|---|---|
| Typ | druckmessgerät |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | abs (gehäuse);ps (sichtfenster);messing (geschraubter drehzapfen) |
| Herkunftsland | PL |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen