MA-50-16-1/4 Manometer

Manometer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MA-50-16-1/4
Rubix:438042
Hersteller:356759
EAN:4052568045777
MA-50-16-1/4 Manometer
Technische Zusammenfassung
Typmanometer
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-50-16-1/4 Manometer


Manometer MA-50-16-1/4 Anzeigebereich [Bar]=0 – 16 bar, entspricht der Norm=EN 837-1, Nenngröße des Manometers=50, Konstruktionsaufbau=Rohrfedermanometer, Montageart=Leitungsinstallation
Manometer MA-50-16-1/4 Anzeigebereich [bar]=0 - 16 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=50, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x25x40 mm
Bruttogewicht82,11 g
Typmanometer
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffabs
HerkunftslandPL
Zolltarifcode90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,84 exkl. MwSt.
/ Stück
20,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std