MA-40-6-R1/4-EN Manometer

MA Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MA-40-6-R1/4-EN
Rubix:218806
Hersteller:187078
EAN:4052568041458
MA-40-6-R1/4-EN Manometer

Technische Zusammenfassung

Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-40-6-R1/4-EN Manometer


Manometer MA-40-6-R1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 6 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x57x45 mm
Bruttogewicht72,71 g
Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
Werkstoffabs (gehäuse);ps (sichtfenster);messing (geschraubter drehzapfen)
HerkunftslandPL
Zolltarifcode90262040
14,59 exkl. MwSt.
/ Stück
17,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen