Referenzen
Festo:O-M5
Rubix:105514
Hersteller:3565

Technische Zusammenfassung
| Typ | o dichtring |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Produktdetails : O-M5 Dichtring, Standard
Dichtring O-M5 aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid. Werkstoffhinweis=RoHS konform
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 9x9x2 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,05 g |
| Typ | o dichtring |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | rohs-konform |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std