MA-40-10-R1/8-E-RG Manometer

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MA-40-10-R1/8-E-RG
Rubix:438154
Hersteller:525725
EAN:4052568046460
MA-40-10-R1/8-E-RG Manometer

Technische Zusammenfassung

Typmanometer
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-40-10-R1/8-E-RG Manometer


Manometer MA-40-10-R1/8-E-RG mit Anzeigeeinheit in bar, einstellbarer Rot/Grün-Bereich. Anzeigebereich [Bar]=0 – 10 bar, normenkonform=EN 837-1, Nenngröße des Manometers=40, Konstruktionsaufbau=Rohrfedermanometer, Montageart=Leitungsinstallation
Manometer MA-40-10-R1/8-E-RG mit Anzeigeeinheit in bar, einstellbarer Rot/Grün-Bereich. Anzeigebereich [bar]=0 - 10 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)105x70x95 mm
Bruttogewicht104 g
Typmanometer
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffabs
HerkunftslandPL
Zolltarifcode90262040
22,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std