Referenzen
Festo:MAP-40-16-1/8-EN
Rubix:437626
Hersteller:161128
EAN:4052568036089

Technische Zusammenfassung
| Typ | präzisionsdruckmessgerät |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : MAP-40-16-1/8-EN Präzisionsmanometer
Präzisionsmanometer MAP-40-16-1/8-DE Mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [Bar]=0 – 16 bar, normenkonform=EN 837-1, Nenngröße des Manometers=40, Konstruktionsaufbau=Rohrfedermanometer, Montageart=Leitungsinstallation
Präzisionsmanometer MAP-40-16-1/8-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 16 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 53x50x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 47 g |
| Typ | präzisionsdruckmessgerät |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Werkstoff | pbt (gehäuse);messing (kontakt);messing (schraubzapfen) |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std