Referenzen
Festo:MA-50-2,5-1/4-EN
Rubix:132038
Hersteller:162837
EAN:4052568036614

Technische Zusammenfassung
| Typ | druckmessgerät |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 2,5 bar |
Produktdetails : MA-50-2.5-1/4-EN Manometer
Manometer MA-50-2,5-1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 2,5 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=50, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 82,28 g |
| Typ | druckmessgerät |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 2,5 bar |
| Werkstoff | abs (gehäuse);ps (sichtfenster);messing (geschraubter drehzapfen) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std