MA-23-10-R1/8 Manometer

MA Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MA-23-10-R1/8
Rubix:437737
Hersteller:183897
EAN:4052568039042
MA-23-10-R1/8 Manometer

Technische Zusammenfassung

Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-23-10-R1/8 Manometer


Manometer MA-23-10-R1/8 mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 10 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=23, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)49x42x43 mm
Bruttogewicht34,7 g
Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffmessing (gehäuse);pc (inspektionsfenster);messing (schraubzapfen)
HerkunftslandBG
Zolltarifcode90262040
14,59 exkl. MwSt.
/ Stück
17,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen