MA-40-2.5-R1/8-E-RG Manometer

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MA-40-2,5-R1/8-E-RG
Rubix:438695
Hersteller:546963
EAN:4052568051334
MA-40-2.5-R1/8-E-RG Manometer

Technische Zusammenfassung

Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck2,5 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-40-2.5-R1/8-E-RG Manometer


Manometer MA-40-2,5-R1/8-E-RG mit Anzeigeeinheit in bar, einstellbarer Rot/Grün-Bereich. Anzeigebereich [Bar]=0 – 2,5 bar, normenkonform=EN 837-1, Nenngröße des Manometers=40, Konstruktionsaufbau=Rohrfedermanometer, Montageart=Leitungsinstallation

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x70x90 mm
Bruttogewicht103 g
Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck2,5 bar
Werkstoffabs (gehäuse);pmma (sichtfenster);messing (geschraubter zapfen)
22,46 exkl. MwSt.
/ Stück
26,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen