BLTFC1 (BAHCO) Compact Al Flex Cob Lamp
Compact Al Flex Cob Lamp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:BLTFC1
Rubix:1314325
EAN:7314150246434

Dokumente
Produktdetails : BLTFC1 (BAHCO) Compact Al Flex Cob Lamp
Die gelenkige BLTFC1 Arbeitsleuchte aus Aluminium vereint eine COB-LED-Arbeitsleuchte und eine SMD-LED-Taschenlampe in einem einzigen Werkzeug. Ihr kompaktes Format, der schwenkbare Kopf und die magnetische Basis erleichtern die Ausleuchtung schwer zugänglicher Bereiche bei Einsätzen.
Eigenschaften:
Die Bahco BLTFC1 vereint eine COB-LED-Arbeitsleuchte zur Ausleuchtung eines großen Bereichs und eine SMD-LED-Taschenlampe für Inspektionen und gezielte Beleuchtung. Der um bis zu 180° drehbare Kopf und der Abstrahlwinkel von 120° ermöglichen es, den Lichtstrahl je nach auszuleuchtendem Bereich auszurichten. Die magnetische Basis ermöglicht eine einfache Befestigung der Leuchte auf einer Metalloberfläche, während der Aufhängehaken eine praktische Lösung bietet, wenn beide Hände frei bleiben müssen. Das Gehäuse aus Aluminium verbindet geringes Gewicht mit Kompaktheit und erleichtert so den Transport zwischen den Einsätzen. Der Akku wird mit Ladekabel geliefert, und eine Anzeige ermöglicht die Kontrolle des Ladezustands.
Spezifikationen:
• Beleuchtungstyp: 1 COB-LED + 1 SMD-LED
• Lichtstrom (Arbeitsleuchte): 180 lm
• Lichtstrom (Taschenlampe): 30 lm
• Abstrahlwinkel: 120°
• Kopfdrehung: 180°
• Magnetische Basis: ja
• Aufhängehaken: ja
• Ladezeit: 4 h
• Anzeige der verbleibenden Akkukapazität: ja
• Abmessungen: Länge 270 mm x Breite 37 mm x Höhe 50 mm
• Gewicht: 210 g
Eigenschaften:
Die Bahco BLTFC1 vereint eine COB-LED-Arbeitsleuchte zur Ausleuchtung eines großen Bereichs und eine SMD-LED-Taschenlampe für Inspektionen und gezielte Beleuchtung. Der um bis zu 180° drehbare Kopf und der Abstrahlwinkel von 120° ermöglichen es, den Lichtstrahl je nach auszuleuchtendem Bereich auszurichten. Die magnetische Basis ermöglicht eine einfache Befestigung der Leuchte auf einer Metalloberfläche, während der Aufhängehaken eine praktische Lösung bietet, wenn beide Hände frei bleiben müssen. Das Gehäuse aus Aluminium verbindet geringes Gewicht mit Kompaktheit und erleichtert so den Transport zwischen den Einsätzen. Der Akku wird mit Ladekabel geliefert, und eine Anzeige ermöglicht die Kontrolle des Ladezustands.
Spezifikationen:
• Beleuchtungstyp: 1 COB-LED + 1 SMD-LED
• Lichtstrom (Arbeitsleuchte): 180 lm
• Lichtstrom (Taschenlampe): 30 lm
• Abstrahlwinkel: 120°
• Kopfdrehung: 180°
• Magnetische Basis: ja
• Aufhängehaken: ja
• Ladezeit: 4 h
• Anzeige der verbleibenden Akkukapazität: ja
• Abmessungen: Länge 270 mm x Breite 37 mm x Höhe 50 mm
• Gewicht: 210 g
Stärken
• Das Werkzeug kombiniert eine Arbeitsleuchte und eine Taschenlampe.
• Der um 180° drehbare Kopf und der Abstrahlwinkel von 120° ermöglichen eine einfache Ausrichtung des Lichtstrahls.
• Die magnetische Basis und der Aufhängehaken ermöglichen freihändiges Arbeiten.
• Das kompakte und leichte Aluminiumgehäuse erleichtert den Transport.
• Die Ladeanzeige des Akkus ermöglicht die Kontrolle der Betriebsdauer.
• Der um 180° drehbare Kopf und der Abstrahlwinkel von 120° ermöglichen eine einfache Ausrichtung des Lichtstrahls.
• Die magnetische Basis und der Aufhängehaken ermöglichen freihändiges Arbeiten.
• Das kompakte und leichte Aluminiumgehäuse erleichtert den Transport.
• Die Ladeanzeige des Akkus ermöglicht die Kontrolle der Betriebsdauer.
Anwendungen
Diese Taschenlampe eignet sich für Wartungs-, Installations-, Inspektions- und Reparaturarbeiten in der Industrie, die eine punktuelle Beleuchtung erfordern. Sie kommt in Werkstätten für Mechanik, Elektrik, Wartung, Schlosserei und Metallbau ebenso zum Einsatz wie in Garagen und Reparaturwerkstätten. Die magnetische Basis erleichtert Arbeiten an metallischen Strukturen und Anlagen, während der Aufhängehaken das Arbeiten unter der Motorhaube, im Schaltschrank, an einer Werkzeugmaschine oder in jedem anderen Bereich ermöglicht, in dem eine feste Beleuchtung benötigt wird.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 435 g |
|---|---|
| Helligkeit | 180 lm |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.940,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
2.309,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
