9914320245 Akku-Taschenlampe P2R 20-220Lumen

P2R RECHARGEABLE LED-Stiftlampe (200)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Led Lenser:503097
Rubix:3801909
Hersteller:503097
EAN:4058205036955
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit200 lm

Produktdetails : 9914320245 Akku-Taschenlampe P2R 20-220Lumen


Lassen Sie sich nicht von der Größe täuschen - die Ledlenser P2R bietet leistungsstarke, präzise Beleuchtung in einem Format, das kleiner als ein Kugelschreiber ist. Sie wurde für Profis entwickelt, die Wert auf Tragbarkeit legen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen, und verfügt über unser patentiertes Advanced Focus System für eine nahtlose Spot-to-Flood-Einstellung. Die P2R wird aus 75 % recyceltem Aluminium hergestellt und ist daher ebenso nachhaltig wie zuverlässig - und wird von unserer branchenführenden 7-Jahres-Garantie (mit Registrierung) unterstützt.
Kompakt. Leistungsfähig. Immer bereit.

Stärken

- Micro-Stiftlampe mit Spot/Flood-Fokussierung über Advanced Focus System und drei Helligkeitsstufen
- Duale Stromquelle - läuft entweder mit dem mitgelieferten Akku oder mit Standard-Einwegbatterien
- USB-C-Laden direkt am Akku.
- Intuitiver Endkappenschalter für schnelle, einhändige Bedienung
- Hergestellt aus 75 % recyceltem Aluminium - robust, leicht und nachhaltiger
- Unterstützt durch eine 7-Jahres-Garantie mit Registrierung für absoluten Seelenfrieden
- Der praktische Taschenclip hält die Lampe sicher und immer in Reichweite.

Anwendungen

Praktische Unterstützung für Servicetechniker, die schnelles Licht aus nächster Nähe in engen oder unzugänglichen Bereichen benötigen

Nützlich für Inspektoren und Auditoren, die eine tragbare Taschenlampe in Stiftgröße für detaillierte Sichtprüfungen benötigen

Praktisches Werkzeug für Elektriker, die Stichproben in Schalttafeln, Schränken oder Deckenhohlräumen durchführen

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit200 lm
36,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std