Referenzen
Festo:MA-15-10-M5
Rubix:446251
Hersteller:132340
EAN:4052568027964

Technische Zusammenfassung
| Typ | druckmessgerät |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Produktdetails : MA-15-10-M5 Manometer
Manometer MA-15-10-M5 mit Anzeigeeinheit in bar. Anzeigebereich [bar]=0 - 10 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=15, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer ohne Messwerk, Befestigungsart=Leitungseinbau
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7,07 g |
|---|---|
| Typ | druckmessgerät |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | stahl (gehäuse);pc (schauglas);messing (schraubzapfen) |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage