MA-27-10-M5 Manometer

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MA-27-10-M5
Rubix:438163
Hersteller:526323
EAN:4052568047047
MA-27-10-M5 Manometer

Technische Zusammenfassung

Typmanometer
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-27-10-M5 Manometer


Manometer MA-27-10-M5 Mit Anzeigeeinheit in bar. Anzeigebereich [Bar]=0 – 10 bar, normenkonform=EN 837-1, Nenngröße des Manometers=27, Konstruktionsaufbau=Rohrfedermanometer, Montageart=Leitungsinstallation
Manometer MA-27-10-M5 mit Anzeigeeinheit in bar. Anzeigebereich [bar]=0 - 10 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=27, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x35x33 mm
Bruttogewicht14,42 g
Typmanometer
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffpa (gehäuse);ps (inspektionsfenster);messing (schraubzapfen)
HerkunftslandDE
Zolltarifcode90262040
13,52 exkl. MwSt.
/ Stück
16,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen