MA-50-10-1/4-EN Manometer

Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MA-50-10-1/4-EN
Rubix:437663
Hersteller:162838
EAN:4052568036621
MA-50-10-1/4-EN Manometer

Technische Zusammenfassung

Typmanometer
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-50-10-1/4-EN Manometer


Manometer MA-50-10-1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [Bar]=0 – 10 bar, normenkonform=EN 837-1, Nenngröße des Manometers=50, Konstruktionsaufbau=Rohrfedermanometer, Montageart=Leitungsinstallation
Manometer MA-50-10-1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 10 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=50, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x55x60 mm
Bruttogewicht82,2 g
Typmanometer
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Werkstoffabs
HerkunftslandDE
Zolltarifcode90262040
16,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std