MA-40-16-G1/4-EN Manometer

MA Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MA-40-16-G1/4-EN
Rubix:437741
Hersteller:183901
EAN:4052568039066
MA-40-16-G1/4-EN Manometer

Technische Zusammenfassung

Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-40-16-G1/4-EN Manometer


Manometer MA-40-16-G1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [Bar]=0 – 16 bar, normenkonform=EN 837-1, Nenngröße des Manometers=40, Konstruktionsaufbau=Rohrfedermanometer, Montageart=Leitungsinstallation
Manometer MA-40-16-G1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 16 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x55x55 mm
Bruttogewicht70,53 g
Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffabs
HerkunftslandPL
Zolltarifcode90262040
14,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen