Referenzen
Festo:OL-1/4-200
Rubix:442867
Hersteller:534233
EAN:4052568048785

Technische Zusammenfassung
| Typ | ok dichtungsring |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Produktdetails : OL-1/4-200 Dichtring, mit Metallkörper, Grossgebinde
Dichtungsring OL-1/4-200 Auslaufsicher, mit Metallgehäuse. Basierend auf der Norm=ISO 16030, Behältergröße=200, Betriebsdruck=-0,95 – 30 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 – 100 °C
Dichtring OL-1/4-200 leckfrei, mit Metallkörper. Basierend auf Norm=ISO 16030, Gebindegröße=200, Betriebsdruck=-0,95 - 30 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 100 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,64 g |
|---|---|
| Typ | ok dichtungsring |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Max. Betriebsdruck | 30 bar |
| Werkstoff | rohs-konform |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
88,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen