MA-40-16-1/8 Manometer

Manometer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MA-40-16-1/8
Rubix:438041
Hersteller:345395
EAN:4052568045760
MA-40-16-1/8 Manometer
Technische Zusammenfassung
Typmanometer
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-40-16-1/8 Manometer


Manometer MA-40-16-1/8 Anzeigebereich [Bar]=0 – 16 bar, entspricht der Norm=EN 837-1, Nenngröße des Manometers=40, Konstruktionsaufbau=Rohrfedermanometer, Montageart=Leitungsinstallation
Manometer MA-40-16-1/8 Anzeigebereich [bar]=0 - 16 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41x42x40 mm
Bruttogewicht67 g
Typmanometer
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffabs
HerkunftslandPL
Zolltarifcode90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,29 exkl. MwSt.
/ Stück
18,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std