OL-3/8 Dichtring, mit Metallkörper

OL Dichtring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:OL-3/8
Rubix:178769
Hersteller:34636
EAN:4052568023164
OL-3/8 Dichtring, mit Metallkörper

Technische Zusammenfassung

Typol dichtring
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Max. Betriebsdruck30 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OL-3/8 Dichtring, mit Metallkörper


Dichtring OL-3/8 leckfrei, mit Metallkörper. Basierend auf Norm=ISO 16030, Gebindegröße=1, Betriebsdruck=-0,95 - 30 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 100 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,57 g
Typol dichtring
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Max. Betriebsdruck30 bar
Werkstoffrohs-konform
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84849000
0,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std