Referenzen
Festo:OL-1/2
Rubix:218175
Hersteller:34637
EAN:4052568023171

Technische Zusammenfassung
| Typ | ol dichtungsring |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Produktdetails : OL-1/2 Dichtring, mit Metallkörper
Dichtring OL-1/2 leckfrei, mit Metallkörper. Basierend auf Norm=ISO 16030, Gebindegröße=1, Betriebsdruck=-0,95 - 30 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 100 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x7x4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,81 g |
| Typ | ol dichtungsring |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Max. Betriebsdruck | 30 bar |
| Werkstoff | rohs-konform |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84849000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std