MA-23-6-R1/8 Manometer

MA Manometer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MA-23-6-R1/8
Rubix:437736
Hersteller:183896
EAN:4052568039035
MA-23-6-R1/8 Manometer

Technische Zusammenfassung

Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MA-23-6-R1/8 Manometer


Manometer MA-23-6-R1/8 mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [Bar]=0 – 6 bar, normenkonform=EN 837-1, Nenngröße des Manometers=23, Konstruktionsaufbau=Rohrfedermanometer, Montageart=Leitungsinstallation
Manometer MA-23-6-R1/8 mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 6 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=23, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x25x25 mm
Bruttogewicht34,25 g
Typdruckmessgerät
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
Werkstoffmessing (gehäuse);pc (inspektionsfenster);messing (schraubzapfen)
HerkunftslandBG
Zolltarifcode90262040
14,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,36 € inkl. MwSt.