Referenzen
Festo:MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG
Rubix:1819125
Hersteller:526778
EAN:4052568259501

Technische Zusammenfassung
| Typ | druckmessgerät |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Produktdetails : MA-40-1.0-R1/8-MPA-E-RG Manometer
Manometer MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG mit Anzeigeeinheit in MPa, einstellbarer Rot/Grün-Bereich. Anzeigebereich [MPa]=0 - 1 MPa, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 100,45 g |
| Typ | druckmessgerät |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | messing;abs (gehäuse);pmma (schirm) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage