Referenzen
SMC:ZFB101-07
Rubix:3079033

Dokumente
Produktdetails : ZFB101-07 Vakuumfilter
ZFB, Vakuumfilter mit Steckverbindungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 48x54x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Filterfeinheit | 30 µm |
| Volumenstrom | 20 l/min |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen