Referenzen
Festo:LFPU-1/4-3/8
Rubix:442327
Hersteller:539134
EAN:4052568089566

Produktdetails : LFPU-1/4-3/8 Filterpatrone
Filterpatrone LFPU-1/4-3/8 für Filterschalldämpfer LFU. Baugröße=69x60, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 111,3 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Typ | cartucho filtrante |
| Volumenstrom | 4700 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen