AFM20-F02C-A Mikrofilter

Filter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AFM20-F02C-A
Rubix:1500747
Hersteller:AFM20-F02C-A
EAN:3618035590143
AFM20-F02C-A Mikrofilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit0,3 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AFM20-F02C-A Mikrofilter


Modularer Nebelabscheider
Nennfiltrationsgrad 0,3 µm
Maximaler Durchfluss bis zu 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Anschlussgröße von 1/8 bis 1
Einfacher Austausch und geringerer Platzbedarf für die Wartung
Option zur automatischen Entleerung durch Schwimmer.
AFM20-40-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Mikrofilter

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x115x40 mm
Bruttogewicht195 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Filterfeinheit0,3 µm
Volumenstrom200 l/min
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84219990
50,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen