Referenzen
Festo:LFMAP-D-MIDI
Rubix:421447
Hersteller:162675
EAN:4052568012601

Produktdetails : LFMAP-D-MIDI Druckluftaufbereitung, Reihe D
Feinstfilterpatrone LFMAP-D-MIDI für Feinstfilter LFMA mit Filterfeinheit 0,01µm. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Filterfeinheit=0,01 µm, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 115x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 47,2 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Typ | micro-filter cartridge lfmap-d-midi 162675 |
| Volumenstrom | 460 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Temperatur | 1,5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Verbindung | 3/4 npt / g 3/4 iso |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std